曜日別特売

折り畳みできる オフロードワゴン 10×4インチタイヤ

折り畳みできる オフロードワゴン 10×4インチタイヤ - Newseed折り畳みできる オフロードワゴン 10×4インチタイヤ - Newseed折り畳みできる オフロードワゴン 10×4インチタイヤ - Newseed折り畳みできる オフロードワゴン 10×4インチタイヤ - Newseed折り畳みできる オフロードワゴン 10×4インチタイヤ - Newseed折り畳みできる オフロードワゴン 10×4インチタイヤ - Newseed折り畳みできる オフロードワゴン 10×4インチタイヤ - Newseed折り畳みできる オフロードワゴン 10×4インチタイヤ - Newseed

悪路にも対応した10×4インチの大型ワイドタイヤ搭載
公園、キャンプ場、山道、砂浜などの荷物運びに最適
折りたたみ可能でコンパクトに収納可能
荷物をまとめて運べる、大容量の100Lワゴン
持ちやすい伸縮ハンドルは約25cmの範囲で調整可能

用途アウトドア・レジャー付属品専用カバー、六角レンチ×2、取扱説明書材質スチール、ポリエステルオックス600D(生地)、ホイール:PVC質量(kg)約12.6グレー耐荷重(kg)約100内容積(L)約100収納時寸法(mm)約830×550×250組立寸法(mm)約830×550×1080(最大ハンドル長)保証期間初期不良のみホイールサイズ10×4インチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29532258RE-CW1001-GY
24,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

悪路に強い!折りたたみできる オフロードワゴン 10インチタイヤ RE-CW1001-GY
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする