曜日別特売

油圧機器

油圧機器 - NACHI(不二越)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。
徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。

備考インジケータライト付タイプウエット形ソレノイドバルブ最大流量(L/min)100最大使用圧力(MPa)35電源(DC-V)24配線方式集中端子箱形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29531707SS-G01-E3X-R-D2-40
71,100
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする