オーブンレンジ 16L
重量センサーで、ワンタッチ自動あたため
スピーディ&裏返し不要。冷凍食パンがおいしいトーストメニュー
おいしい、かんたん、節約できる エコ煮込みメニュー
手軽にレンジでもう一品。充実のかんたんメニュー
チャイルドロック機能
仕様オーブン機能:有、インバーター:無、庫内灯:白熱灯、庫内:ターンテーブル式、オートメニュー:有、メニュー数:20
付属品回転台×1、丸皿(ガラス製、260mm)×1
質量(kg)13.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)461×328(取手部含360)×293
ヒーター(W)【グリル】1200/1200、【オーブン】1200/1200
センサー温度センサー・重量センサー
電源コード(m)1.5
周波数ヘルツフリー
消費電力(W)(50/60Hz)【電子レンジ】920/1250、【グリル】1250/1250、【オーブン】1250/1250
電源電圧(V)単相100
温度調節範囲(℃)【オーブン】40(発酵)、100~200
発振周波数【レンジ】2450MHz
扉開閉方式横開き式
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:280×286×168
レンジ出力(W)【電子レンジ】650(60Hzのみ)、以下50/60Hz共通 500/解凍200相当/半解凍120相当
庫内容量(L)16
年間消費電力量(kWh/年)72.8、(待機時)0、(レンジ部)62.3、(オーブン部)10.5
省エネ基準達成率(%)100(区分B)
待機時消費電力(W)0
ボタン仕様マイコン式
内容量1台