電動ドリル用強軸ソケットセット 12.7mmソケットアダプター付きセット

電動ドリル用強軸ソケットセット 12.7mmソケットアダプター付きセット トップ工業 電動ドリル用強軸ソケットセット 12.7mmソケットアダプター付きセット トップ工業

12.7mmのソケットアダプターを付けたセットです。
軸が折れにくく40Vの電動工具に対応しています。
汎用性の高い9サイズのソケットを揃えたセット品です。
40V対応です。

用途電気工事士・配管設備業向け。 付属品ESA-4TS トラスコ品番418-5907 セット内容ETS-8/10/12/13/14/17/19/21/24 材質SCM435 寸法(mm)(差込)6.35 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29532240 ETS824STR
20,000
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする