VOSTRO 5370 [新品SSD]
CPUは第8世代Core i5!安定した処理性能!
OSは最新!Windows11導入済み!
液晶の解像度は1920×1080のフルHD!
仕様特選ランク
型番CPU:8250U
メモリー容量8GB
解像度X:1920、Y:1080
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスHDMI メディアスロット Bluetooth Webカメラ USB(Type-C)×1
ネットワークタイプ無線LAN
SSD256
内蔵グラフィックスIntel HD Graphics
ディスプレイサイズ(目安)13.3
内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


