PRECISION 5530
メモリはたっぷり16GB積んでます!
第8世代Core i7 CPUモデル♪
HDMIやBluetooth等拡張性もあります!
仕様特選ランク
型番CPU:8850H
メモリー容量16GB
解像度X:1920、Y:1080
使用CPUCore i7
OSWindows 10 Pro
インターフェイスHDMI Bluetooth メディアスロット WEBカメラ USB(Type-C)×1
ネットワークタイプ無線LAN
SSD256
内蔵グラフィックスNVIDIA Quadro P1000
ディスプレイサイズ(目安)15.6
内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品




