曜日別特売

ヤマルーブ RS4GP 10W-40

ヤマルーブ RS4GP 10W-40 - YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ RS4GP 10W-40 - YAMAHA(ヤマハ)
(1件のレビュー)

ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。
高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。
さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
SAE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3107140090793-321621本(1L)1000mL10w-40
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
3107140990793-324201本(4L)4000mL10w-40
14,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1294568090793326531個(20L)20L10W-40
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
1891588590793-327321缶(200L)200L10W-40
オープン
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
1891590190793-321621ケース(1L×20本)20L10W-40
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31071400
2025-05-30
用途: オフ車のメンテ

ヤマハの最上級オイルで愛車を長く大切にしたいならおすすめです。レースにも対応できるオイルなので公道用に使うには高価かと思い星4とします。シリンダへの密着がよく冬場のエンジン始動などで性能を体感できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする