240Hz対応24.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」

240Hz対応24.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

応答速度の速いTNパネルを採用し、全ポート最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した24.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。応答速度0.4ms[GTG]、内部遅延時間が「約0.09フレーム(約0.37ミリ秒)」と低遅延モードを実現。さらに、残像を低減する「オーバードライブ」や「Clear AIM」機能を搭載しているので、競技性が高いFPSゲームに最適です。
NVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受けており、プロユース仕様としての品質を維持しつつ、チルト角、スイベル角、高さ調整などプレイヤーの姿勢、環境に合わせて角度調整も柔軟にできるゲーミングスタンドを採用しています。あらゆる環境においても最高のパフォーマンスを発揮できるゲーミングモニターです。安心してご使用いただける長期5年保証付きディスプレイ。

仕様チルト:上20°/下5°、スイベル:左45°/右45°、高さ調節150mm、ピボット左90°/右90° 付属品電源コード、displayportケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ、リモコン、動作確認用電池×2、取扱説明書 質量(kg)スタンド有り6.1、スタンド無し3.8 消費電力(W)最大37、通常17.2、待機時0.3 端子の種類HDMI×2、displayport 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:557×227×455~549/スタンド無し:557×47×332※突起部含まず 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、任天堂Switch、PS4、PS4Pro、PS5、XBOX コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 走査周波数(水平)HDMI:27.0~266.7、displayport:59.9~240.0Hz 走査周波数(垂直)HDMI:23.9~240.1、displayport:59.9~240.1Hz 応答速度0.4ms[GTG]※240Hz/オーバードライブレベル3/ClearAIMレベル3設定時 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)52.6 音声入力スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニジャック(4極CITA) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.382×0.2802 音声出力ステレオミニジャックΦ3.5(3極) アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400 モニターサイズTFT2.5型ワイド パネル駆動方式TN VESA対応100×100対応、盗難防止ホール有り 最大表示色1677万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)最大240 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31047584 LCD-GC253U
オープン
58,980
64,878 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする