Dolby Audio対応 2.1.2chサウンドバー
2.1.2ch、最大300WのオーディオパワーとDolby Atmos 技術搭載で、強烈でインパクトのあるサウンドを再生します。
高品位なサウンドをハイパワーで
最大300Wのオーディオパワーで、力強いサウンドに心を動かされます。また、4K Dolby Visionパススルー機能に対応し、
4K及びDolby Vision信号をそのままテレビに伝送し、4KとDolby Visionコンテンツを劣化させず、リアルに再現します。
臨場感満載のDolby Atmos技術
サウンドは部屋の頭上を含むあらゆる方向から聞こえ、周囲の3次元空間を動き回り、没入型の音響体験を提供いたします。
臨場感がたっぷりで、強烈なインパクトのあるサウンドを再生いたします。
ワイヤレスサブウーファー
133mmのドライバーを搭載し、より一層深みのある重低音を再生するワイヤレスサブウーファーを備えます。
コンパクトなワイヤレスサブウーファーなので、部屋の中に簡単に設置できます。
簡単に接続
1本のHDMI(eARC対応)ケーブルをサウンドバーとテレビに接続することで、
ハイクオリティの音声データを伝送します。もっとリアルな音声を楽しめます。
豊富なサウンドモードで迫真の音を
MOVIE(映画)/MUSIC(音楽)/TV(テレビ)サウンドモードに対応し、リモコンのボタンを押すと、モードを簡単に切り替えできます。
様々なコンテンツ及びシーンに合わせて、聞き取りやすい音を最適に生み出します。サウンドを広げて、
低音を深めるMOVIEモードで、没入感ある映像の世界に入り込んでいけます。TVモードでは、音の明瞭さを最大化いたします。MUSICモードでは、
クリアなボーカルと音楽を楽しめます。
仕様フルレンジドライバー:48mm×90mm×2
付属品リモコン、単4型乾電池、AC電源コード×2、HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、取説証明書、壁掛けテンプレート、壁掛け用部品一式
幅(mm)1000
質量(kg)3.2、サブウーファー :3.5
色ブラック
高さ(mm)65
奥行(mm)122
消費電力(W)(通常時/スタンバイ時)サウンドバー:30/≦ 0.5;サブウーファー:30/≦ 0.5
最大出力(W)実用(JEITA):300 (フロント:180+サブウーファー120)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)サブウーファー:200×350×200
HDMI規格入力端子数/出力端子数:1(4K,HDCP2.3)/1(HDMI2.0,e-ARC,HDCP2.3)
ユニット数サブウーファー :133.35mm×1
内容量1台
商品説明動画
【TCL】TS8212シリーズ|高品位なサウンドをハイパワーで! Dolby Atmos対応のサウンドバー