マグネティック ワイヤレス チャージャー

マグネティック ワイヤレス チャージャー JOBY マグネティック ワイヤレス チャージャー JOBY マグネティック ワイヤレス チャージャー JOBY

Qiワイヤレス充電およびMagSafe対応の充電器

用途スマートフォン用充電器 適合7.5W MagSafe 互換の iPhone 14、iPhone 13、iPhone 12 シリーズに加え、15Wまでの Qi ワイヤレス充電対応デバイス 材質アルミ、 ポリカーボネートPC、 PVC 質量(kg)0.06 Silver 出力(W)7.5 ケーブル長(m)1 入力DC 5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A 出力: ワイヤレス 7.5W (iPhone 12/13/14)、10W、15W (Qi 互換デバイス) 寸法(cm)0.64×5.8×5.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31082609 JB01811-BWW
5,227
4,198
4,618 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする