TOSTEM(LIXIL)
ケーシング入隅L型タイプ
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
足長(mm)
19
本数
1箱(4本)
内容量
1個
注意
※旧品番と仕様は変わりません。
全20種類を絞り込む
色
選択してください
クリエダーク
クリエペール
クリエラスク
クロエモカ
プレシャスホワイト
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考/旧型式
定尺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31055677
DD-5041-MBJM
2100
クリエダーク
NZAD227
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055686
LL-5041-MBJM
2100
クリエラスク
NZAL227
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055695
MM-5041-MBJM
2100
クロエモカ
NZAM227
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055704
PP-5041-MBJM
2100
クリエペール
NZAP227
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055720
YY-5041-MBJM
2100
プレシャスホワイト
NZAY227
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055774
DD-5039-MBJM
2100
クリエダーク
NZAD225
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055790
LL-5039-MBJM
2100
クリエラスク
NZAL225
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055799
MM-5039-MBJM
2100
クロエモカ
NZAM225
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055808
PP-5039-MBJM
2100
クリエペール
NZAP225
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055817
YY-5039-MBJM
2100
プレシャスホワイト
NZAY225
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055729
DD-5042-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD228
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055738
LL-5042-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL228
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055747
MM-5042-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM228
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055756
PP-5042-MBJM
4000
クリエペール
NZAP228
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055765
YY-5042-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY228
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055826
DD-5040-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD226
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055835
LL-5040-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL226
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055844
MM-5040-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM226
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055860
PP-5040-MBJM
4000
クリエペール
NZAP226
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055869
YY-5040-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY226
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください