LEDクリップライト調光調色機能付き

LEDクリップライト調光調色機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LEDクリップライト調光調色機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LEDクリップライト調光調色機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LEDクリップライト調光調色機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LEDクリップライト調光調色機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LEDクリップライト調光調色機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LEDクリップライト調光調色機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LEDクリップライト調光調色機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
明るさと、光の色を変えられる3 段階調光・3段階調色機能付きです。電球色、白色、昼白色それぞれ3 段階調光ができます。
スイッチは触れるだけで操作できるタッチセンサー式です。

付属品USBコード×1 (コード長:約90cm) ホワイト 質量(g)170 定格電圧(V)DC5 コード長さ(m)0.90(充電用USBコード) 寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×10 定格電流(A)0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ/スタンド:約55×70×120 アーム長さ(mm)約290 光源LED(交換不可) 最大消費電力(W)5 色温度(K)電球色:3000、白色:4000、昼白色:5000 光源色電球色、白色、昼白色 照度(Lux)(100%点灯時/30cm直下)電球色:500、白色:1100、昼白色:500 LED寿命(時間)約25000 調光方式3段階 演色指数(Ra)80(昼白色時) 電球の種類LED 調光の可否あり くわえ幅(mm)平行時約30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31071366 CLE05C01WH
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする