曜日別特売

LED電球 E26 全方向タイプ

LED電球 E26 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 全方向タイプ - オーム電機
(2件のレビュー)

密閉器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品

口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LED
注意
※屋内用(屋外使用禁止)
※交流電源 100V 50/60Hz 共用
※ 次のような器具には使用できません。(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)・誘導灯、非常用照明器具・HIDランプ器具、水銀灯器具・直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31082137LDA3L-G AG61個105422.831055
オープン
459
505(税込)
当日出荷
31082146LDA3N-G AG61個105422.832055
オープン
459
505(税込)
当日出荷
31082155LDA3D-G AG61個105422.834055
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
31082164LDA5L-G AG61個105424.651055
オープン
559
615(税込)
当日出荷
31082180LDA5N-G AG61個105424.653055
オープン
559
615(税込)
当日出荷
31082189LDA5D-G AG61個105424.654055
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
31082198LDA8L-G AG61個105427.684055
オープン
739
813(税込)
当日出荷
31082207LDA8N-G AG61個105427.686055
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
31082216LDA8D-G AG61個105427.687055
オープン
739
813(税込)
当日出荷
31082225LDA13L-G AG61個11810712.0158060
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31082234LDA13N-G AG61個11810712.0166560
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31082250LDA13D-G AG61個11810712.0162060
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31082259LDA5L-G AG6 2P1セット(2個)105424.651055
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31082268LDA5N-G AG6 2P1セット(2個)105424.653055
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
31082277LDA5D-G AG6 2P1セット(2個)105424.654055
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31082286LDA8L-G AG6 2P1セット(2個)105427.684055
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31082295LDA8N-G AG6 2P1セット(2個)105427.686055
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31082304LDA8D-G AG6 2P1セット(2個)105427.687055
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31082146
2025-07-27
用途: 門灯の蛍光灯をLED化するのに使用
佐伯農園農・林・水産業

本来ならば明るさセンサー付きの(人感センサーはなし)電球20W相当が欲しかったのですが明るさセンサーつきだけの低消費電力のLED電球は探す事が出来ず、中国製らしい60w相当の昼白色電球を付けて試しましたが、夜間のみ点灯は良好でしたが、虫がいっぱい寄って来て、周りに蜘蛛まで巣を張る始末でした。
やむなく、明るさセンサーを別付けしこの電球を使用しました。消費電力も、2.9wと低く嬉しい事に虫が寄ることもなくなりました。まだ数日しか試して無いのですが、明るさセンサーでON/OFFするので、寿命とか虫の寄り付きも観察してみます。モノタロウでも明るさセンサーのみのLED電球も取り扱って欲しいと思います。

対象商品 : 31082216
2024-02-20
用途: ソーラー発電した倉庫の照明に使用してます。
プロボックス株式会社建設業・工事業

ソーラー発電しバッテリーに充電しインバーターを介して照明に使用してます。消費電力の少ないLEDライトは、安定して明るく照らしてくれてます。安価で中々の品質でとても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする