曜日別特売

KW-910KH ヒザが濡れないレインポンチョ ライト窓付き カーキ

KW-910KH ヒザが濡れないレインポンチョ ライト窓付き カーキ - Kawasumi(川住製作所)KW-910KH ヒザが濡れないレインポンチョ ライト窓付き カーキ - Kawasumi(川住製作所)KW-910KH ヒザが濡れないレインポンチョ ライト窓付き カーキ - Kawasumi(川住製作所)

通勤通学の必需品!
ヒザが濡れずに快適に通勤・通学できます!
ライト用窓付きで夜道も安心!
優れたはっ水・防水性で雨の日も安心。
顎紐と被り込み調整ベルトでフードの調整が可能!前方も見やすい!
背面反射ロゴと前面グリップ部の反射帯入りで夜道も安心!
手元のベルトで走行中もポンチョの前面がめくれ上がらない!
手元のベルトや被り込み調整ベルトなどを使用し乾燥も楽々。

材質本体/ポリエステル100%(PVCコーティング)防水カーキ質量(g)(約)450着丈(cm)(約)87適応身長(cm)155~175裄丈(cm)(約)100内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31130979KW-910KH
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする