Jabra Evolve 20 SE Stereo UC

Jabra Evolve 20 SE Stereo UC Jabra

JabraPC利用向けヘッドセットエントリ―モデルです。
プラグインプレイでUSBでPCに接続し即Web会議が可能です。
ノイズキャンセリングマイク搭載。
音量調整、ミュート、応答終話ができるコントローラー付。
主要UCプラットフォームの認定。MS Teamsでも問題なく利用できます。
USB-A接続。

用途PC向けヘッドセットです。 セット内容Jabra Evolve 20 ヘッドセット、警告リーフレット、保証リーフレット、クィックスタートガイド、USB コントローラー、コントローラー用のポリ袋、ヘッドセット用のポリ袋、ステレオヘッドセット専用の左のイヤーカップ用のフォームバッグ 材質イヤーカップ:レザ―クッション 質量(kg)モノラル/デュオステレオ:0.1711、モノラル:0.1425 ブラック 接続方式USB-A 接続USB-A 機能ノイズキャンセリングマイク:有、音声コントローラー:有、主要UCプラットフォーム認定:有 保証期間2年 コード長さ(cm)コントロールケーブル:95、HSケーブル:120 イヤホン形状オーバーヘッド 内容量1個
注意
※USB-A接続のみ対応
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31082864 4999-829-409
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31082864 4999-829-409 19593528 4999-829-469 4999-829-469 Jabra Evolve 20 SE UC Stereo USB C/A Jabra 19593528 Jabra Evolve 20 SE UC Stereo USB C/A Jabra 1台 4,198 税込4,618 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする