曜日別特売

旋削チップ CNMG-EF

旋削チップ CNMG-EF - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EF - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EF - 住友電工ハードメタル

ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。

形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEF切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全30種類を絞り込む
材質
被削材
切刃長さ(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31090747CNMG090404N-EF AC5005SPVDコーティング3.81難削材9.7±0.05
9,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
31090756CNMG090404N-EF AC5015SPVDコーティング3.81難削材9.7±0.05
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31090765CNMG090404N-EF AC5025SPVDコーティング3.81難削材9.7±0.05
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31090774CNMG090404N-EF AC6020MCVDコーティング3.81ステンレス鋼9.7±0.05
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31090790CNMG090404N-EF AC6030MCVDコーティング3.81ステンレス鋼9.7±0.05
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31090799CNMG090404N-EF AC6040MPVDコーティング3.81ステンレス鋼9.7±0.05
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31090808CNMG090408N-EF AC5005SPVDコーティング3.81難削材9.7±0.05
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31090817CNMG090408N-EF AC5015SPVDコーティング3.81難削材9.7±0.05
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31090826CNMG090408N-EF AC5025SPVDコーティング3.81難削材9.7±0.05
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31090835CNMG090408N-EF AC6020MCVDコーティング3.81ステンレス鋼9.7±0.05
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31090844CNMG090408N-EF AC6030MCVDコーティング3.81ステンレス鋼9.7±0.05
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31090860CNMG090408N-EF AC6040MPVDコーティング3.81ステンレス鋼9.7±0.05
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31090869CNMG120404N-EF AC5005SPVDコーティング5.16難削材12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31090878CNMG120404N-EF AC5015SPVDコーティング5.16難削材12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31090887CNMG120404N-EF AC5025SPVDコーティング5.16難削材12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31090896CNMG120404N-EF AC6020MCVDコーティング5.16ステンレス鋼12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31090905CNMG120404N-EF AC8020PCVDコーティング5.1612.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31090914CNMG120408N-EF AC5005SPVDコーティング5.16難削材12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31090930CNMG120408N-EF AC5015SPVDコーティング5.16難削材12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31090939CNMG120408N-EF AC5025SPVDコーティング5.16難削材12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31090957CNMG120408N-EF AC8020PCVDコーティング5.1612.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31090966CNMG120412N-EF AC5005SPVDコーティング5.16難削材12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31090975CNMG120412N-EF AC5015SPVDコーティング5.16難削材12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31090984CNMG120412N-EF AC5025SPVDコーティング5.16難削材12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091000CNMG120412N-EF AC520UPVDコーティング5.16難削材、ステンレス鋼12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091009CNMG120412N-EF AC6020MCVDコーティング5.16ステンレス鋼12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091018CNMG120412N-EF AC6030MCVDコーティング5.16ステンレス鋼12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091027CNMG120412N-EF AC6040MPVDコーティング5.16ステンレス鋼12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091036CNMG120412N-EF AC8020PCVDコーティング5.1612.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31090948CNMG120408N-EF AC6020MCVDコーティング5.16ステンレス鋼12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材加工用ブレーカ EG型 / EF型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする