曜日別特売

旋削チップ CNMG-EG

旋削チップ CNMG-EG - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EG - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EG - 住友電工ハードメタル

ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。

形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31091045CNMG090408N-EG AC5005SPVDコーティング4.763.81難削材9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091054CNMG090408N-EG AC5015SPVDコーティング4.763.81難削材9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091070CNMG090408N-EG AC5025SPVDコーティング4.763.81難削材9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091079CNMG090408N-EG AC6020MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091088CNMG090408N-EG AC6030MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091097CNMG090408N-EG AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091106CNMG090412N-EG AC5005SPVDコーティング4.763.81難削材9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091115CNMG090412N-EG AC5015SPVDコーティング4.763.81難削材9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091124CNMG090412N-EG AC5025SPVDコーティング4.763.81難削材9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091140CNMG090412N-EG AC6020MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091149CNMG090412N-EG AC6030MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091158CNMG090412N-EG AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091167CNMG120404N-EG AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091176CNMG120404N-EG AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
31091185CNMG120404N-EG AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091194CNMG120404N-EG AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
31091210CNMG120404N-EG AC8020PCVDコーティング4.765.1612.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091219CNMG120408N-EG AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31091228CNMG120408N-EG AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31091237CNMG120408N-EG AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31091246CNMG120408N-EG AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31091255CNMG120408N-EG AC8020PCVDコーティング4.765.1612.9
11,000
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
31091264CNMG120412N-EG AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091280CNMG120412N-EG AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31091289CNMG120412N-EG AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091298CNMG120412N-EG AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091307CNMG120412N-EG AC8020PCVDコーティング4.765.1612.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091316CNMG160608N-EG AC5005SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091325CNMG160608N-EG AC5015SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091334CNMG160608N-EG AC5025SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091350CNMG160608N-EG AC510UPVDコーティング6.356.35難削材、鋳鉄16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091359CNMG160608N-EG AC520UPVDコーティング6.356.35難削材、ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091368CNMG160608N-EG AC6020MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091377CNMG160608N-EG AC6030MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091386CNMG160608N-EG AC6040MPVDコーティング6.356.35ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091395CNMG160608N-EG AC8020PCVDコーティング6.356.3516.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091404CNMG160612N-EG AC5005SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091420CNMG160612N-EG AC5015SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091429CNMG160612N-EG AC5025SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091438CNMG160612N-EG AC6020MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091447CNMG160612N-EG AC6040MPVDコーティング6.356.35ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091456CNMG160612N-EG AC8020PCVDコーティング6.356.3516.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091465CNMG160616N-EG AC5005SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091474CNMG160616N-EG AC5015SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091490CNMG160616N-EG AC5025SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091499CNMG160616N-EG AC510UPVDコーティング6.356.35難削材、鋳鉄16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091508CNMG160616N-EG AC520UPVDコーティング6.356.35難削材、ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091517CNMG160616N-EG AC6020MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091526CNMG160616N-EG AC6030MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091535CNMG160616N-EG AC6040MPVDコーティング6.356.35ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材加工用ブレーカ EG型 / EF型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする