曜日別特売

旋削チップ CNMG-EM

旋削チップ CNMG-EM - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EM - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EM - 住友電工ハードメタル

優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。

形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31091675CNMG120408N-EM AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091684CNMG120408N-EM AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31091700CNMG120408N-EM AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
31091709CNMG120408N-EM AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31091718CNMG120408N-EM AC8020PCVDコーティング4.765.1612.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091727CNMG120412N-EM AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091736CNMG120412N-EM AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091745CNMG120412N-EM AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091754CNMG120412N-EM AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091770CNMG120412N-EM AC8020PCVDコーティング4.765.1612.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091779CNMG120416N-EM AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091788CNMG120416N-EM AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091797CNMG120416N-EM AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091806CNMG120416N-EM AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091815CNMG120416N-EM AC8020PCVDコーティング4.765.1612.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091824CNMG160608N-EM AC5005SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091840CNMG160608N-EM AC5015SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091849CNMG160608N-EM AC5025SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091858CNMG160608N-EM AC6020MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091867CNMG160608N-EM AC6030MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091876CNMG160608N-EM AC6040MPVDコーティング6.356.35ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091885CNMG160608N-EM AC8020PCVDコーティング6.356.3516.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091894CNMG160612N-EM AC5005SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091910CNMG160612N-EM AC5015SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091919CNMG160612N-EM AC5025SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091928CNMG160612N-EM AC6020MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
31091937CNMG160612N-EM AC8020PCVDコーティング6.356.3516.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091946CNMG160616N-EM AC5005SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091955CNMG160616N-EM AC5015SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31091964CNMG160616N-EM AC5025SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
31091980CNMG160616N-EM AC6020MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091989CNMG160616N-EM AC8020PCVDコーティング6.356.3516.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31091998CNMG190612N-EM AC5005SPVDコーティング6.357.94難削材19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092007CNMG190612N-EM AC5015SPVDコーティング6.357.94難削材19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092016CNMG190612N-EM AC5025SPVDコーティング6.357.94難削材19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092025CNMG190612N-EM AC6020MCVDコーティング6.357.94ステンレス鋼19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092034CNMG190612N-EM AC8020PCVDコーティング6.357.9419.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092050CNMG190616N-EM AC5005SPVDコーティング6.357.94難削材19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092059CNMG190616N-EM AC5015SPVDコーティング6.357.94難削材19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092068CNMG190616N-EM AC5025SPVDコーティング6.357.94難削材19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092077CNMG190616N-EM AC6020MCVDコーティング6.357.94ステンレス鋼19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092086CNMG190616N-EM AC8020PCVDコーティング6.357.9419.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092095CNMG190624N-EM AC5005SPVDコーティング6.357.94難削材19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092104CNMG190624N-EM AC5015SPVDコーティング6.357.94難削材19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092120CNMG190624N-EM AC5025SPVDコーティング6.357.94難削材19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092129CNMG190624N-EM AC6020MCVDコーティング6.357.94ステンレス鋼19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092138CNMG190624N-EM AC6030MCVDコーティング6.357.94ステンレス鋼19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092147CNMG190624N-EM AC6040MPVDコーティング6.357.94ステンレス鋼19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092156CNMG190624N-EM AC8020PCVDコーティング6.357.9419.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092165CNMG250924N-EM AC5005SPVDコーティング9.529.12難削材25.8
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする