住友電工ハードメタル
旋削チップ CNMG-FA
曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
材質
コーテッドサーメット
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
等級
M
被削材
鋼
切刃長さ(mm)
12.9
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
内接円(mm)
(IC)12.7
ブレーカ
FA
切削領域
微小切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13
穴の形状
円筒穴
材種
T2500Z
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
断続
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31092409
CNMG120402N-FA T2500Z
0.2
¥
10,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092418
CNMG120404N-FA T2500Z
0.4
¥
10,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092427
CNMG120408N-FA T2500Z
0.8
¥
10,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z
参考になった