曜日別特売

旋削チップ CNMG-FE

旋削チップ CNMG-FE - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FE - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FE - 住友電工ハードメタル

仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。

形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFE切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全76種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31092820CNMG090304N-FE AC6030MCVDコーティング3.183.81ステンレス鋼9.7
8,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092829CNMG090304N-FE AC6040MPVDコーティング3.183.81ステンレス鋼9.7
8,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092838CNMG090304N-FE AC8020PCVDコーティング3.183.819.7
8,300
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092847CNMG090304N-FE AC810PCVDコーティング3.183.819.7
8,300
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092856CNMG090304N-FE AC830PCVDコーティング3.183.819.7
8,300
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092865CNMG090304N-FE T1500Aサーメット3.183.819.7
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092874CNMG090304N-FE T1500Zコーテッドサーメット3.183.819.7
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092890CNMG090304N-FE T2500Zコーテッドサーメット3.183.819.7
8,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092908CNMG090308N-FE AC6030MCVDコーティング3.183.81ステンレス鋼9.7
8,300
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092917CNMG090308N-FE AC6040MPVDコーティング3.183.81ステンレス鋼9.7
8,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092926CNMG090308N-FE AC8020PCVDコーティング3.183.819.7
8,300
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092935CNMG090308N-FE AC810PCVDコーティング3.183.819.7
8,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092944CNMG090308N-FE AC830PCVDコーティング3.183.819.7
8,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092960CNMG090308N-FE T1500Aサーメット3.183.819.7
6,900
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092969CNMG090308N-FE T1500Zコーテッドサーメット3.183.819.7
8,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092978CNMG090308N-FE T2500Zコーテッドサーメット3.183.819.7
8,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092996CNMG090404N-FE AC6030MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093005CNMG090404N-FE AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093014CNMG090404N-FE AC8020PCVDコーティング4.763.819.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093030CNMG090404N-FE AC810PCVDコーティング4.763.819.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093039CNMG090404N-FE AC830PCVDコーティング4.763.819.7
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093048CNMG090404N-FE T1500Aサーメット4.763.819.7
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093057CNMG090404N-FE T1500Zコーテッドサーメット4.763.819.7
9,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093066CNMG090404N-FE T2500Zコーテッドサーメット4.763.819.7
9,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093084CNMG090408N-FE AC6030MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093100CNMG090408N-FE AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093109CNMG090408N-FE AC8020PCVDコーティング4.763.819.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093118CNMG090408N-FE AC810PCVDコーティング4.763.819.7
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093127CNMG090408N-FE AC830PCVDコーティング4.763.819.7
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093136CNMG090408N-FE T1500Aサーメット4.763.819.7
8,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093145CNMG090408N-FE T1500Zコーテッドサーメット4.763.819.7
9,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093154CNMG090408N-FE T2500Zコーテッドサーメット4.763.819.7
9,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093179CNMG120402N-FE AC6030MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093188CNMG120402N-FE AC6040MPVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093197CNMG120402N-FE AC8020PCVDコーティング4.765.1612.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093206CNMG120402N-FE AC810PCVDコーティング4.765.1612.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093215CNMG120402N-FE AC830PCVDコーティング4.765.1612.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093224CNMG120402N-FE T1000Aサーメット4.765.16鋼、鋳鉄12.9
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093240CNMG120402N-FE T1500Aサーメット4.765.1612.9
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093249CNMG120402N-FE T1500Zコーテッドサーメット4.765.1612.9
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093258CNMG120402N-FE T2500Zコーテッドサーメット4.765.1612.9
10,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093276CNMG120404N-FE AC6030MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093285CNMG120404N-FE AC6040MPVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093294CNMG120404N-FE AC8020PCVDコーティング4.765.1612.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093310CNMG120404N-FE AC810PCVDコーティング4.765.1612.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093319CNMG120404N-FE AC830PCVDコーティング4.765.1612.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093328CNMG120404N-FE T1000Aサーメット4.765.16鋼、鋳鉄12.9
9,600
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
31093337CNMG120404N-FE T1500Aサーメット4.765.1612.9
9,600
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
31093346CNMG120404N-FE T1500Zコーテッドサーメット4.765.1612.9
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093355CNMG120404N-FE T2500Zコーテッドサーメット4.765.1612.9
10,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

仕上げ加工用チップブレーカ M級ネガティブ FE型 / FB型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする