住友電工ハードメタル
旋削チップ CNMG-LU
切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
形状
ひし形80°
タイプ
ネガティブ
等級
M
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
LU
切削領域
仕上切削
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31094010
CNMG090304N-LU AC6030M
CVDコーティング
3.18
3.81
ステンレス鋼
9.7
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094019
CNMG090304N-LU AC8020P
CVDコーティング
3.18
3.81
鋼
9.7
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094028
CNMG090304N-LU T2500Z
コーテッドサーメット
3.18
3.81
鋼
9.7
¥
8,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094037
CNMG090308N-LU AC6030M
CVDコーティング
3.18
3.81
ステンレス鋼
9.7
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094046
CNMG090308N-LU AC8020P
CVDコーティング
3.18
3.81
鋼
9.7
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094055
CNMG090308N-LU T2500Z
コーテッドサーメット
3.18
3.81
鋼
9.7
¥
8,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094064
CNMG120402N-LU AC6030M
CVDコーティング
4.76
5.16
ステンレス鋼
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
31094080
CNMG120402N-LU T2500Z
コーテッドサーメット
4.76
5.16
鋼
12.9
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094089
CNMG120404N-LU AC6030M
CVDコーティング
4.76
5.16
ステンレス鋼
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094098
CNMG120404N-LU T2500Z
コーテッドサーメット
4.76
5.16
鋼
12.9
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
31094107
CNMG120408N-LU AC6030M
CVDコーティング
4.76
5.16
ステンレス鋼
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094116
CNMG120408N-LU T2500Z
コーテッドサーメット
4.76
5.16
鋼
12.9
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31094125
CNMG120412N-LU AC6030M
CVDコーティング
4.76
5.16
ステンレス鋼
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094134
CNMG120412N-LU T2500Z
コーテッドサーメット
4.76
5.16
鋼
12.9
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z
参考になった
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
参考になった