旋削チップ CNMG-ME

旋削チップ CNMG-ME - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-ME - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-ME - 住友電工ハードメタル

すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。

材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカME切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全28種類を絞り込む
厚さ(mm)
被削材
切刃長さ(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31094238CNMG120408N-ME AC4010K4.765.16鋳鉄12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
31094247CNMG120408N-ME AC4015K4.765.16鋳鉄12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094256CNMG120412N-ME AC4010K4.765.16鋳鉄12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31094265CNMG120412N-ME AC4015K4.765.16鋳鉄12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31094274CNMG120416N-ME AC4010K4.765.16鋳鉄12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094290CNMG120416N-ME AC4015K4.765.16鋳鉄12.9±0.08
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094299CNMG160608N-ME AC4010K6.356.35鋳鉄16.1±0.10
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094308CNMG160608N-ME AC4015K6.356.35鋳鉄16.1±0.10
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094317CNMG160612N-ME AC4010K6.356.35鋳鉄16.1±0.10
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094326CNMG160612N-ME AC4015K6.356.35鋳鉄16.1±0.10
24,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
31094335CNMG160616N-ME AC4010K6.356.35鋳鉄16.1±0.10
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094344CNMG160616N-ME AC4015K6.356.35鋳鉄16.1±0.10
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094360CNMG190612N-ME AC4010K6.357.94鋳鉄19.3±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094369CNMG190612N-ME AC4015K6.357.94鋳鉄19.3±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094378CNMG190616N-ME AC4010K6.357.94鋳鉄19.3±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094387CNMG190616N-ME AC4015K6.357.94鋳鉄19.3±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094396CNMG190624N-ME AC4010K6.357.94鋳鉄19.3±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094405CNMG190624N-ME AC4015K6.357.94鋳鉄19.3±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094414CNMG190624N-ME AC8020P6.357.9419.3±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094430CNMG190624N-ME AC810P6.357.9419.3±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094439CNMG190624N-ME AC820P6.357.9419.3±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094448CNMG190624N-ME AC830P6.357.9419.3±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094457CNMG250924N-ME AC4010K9.529.12鋳鉄25.8±0.13
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094466CNMG250924N-ME AC4015K9.529.12鋳鉄25.8±0.13
60,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094475CNMG250924N-ME AC8020P9.529.1225.8±0.13
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094484CNMG250924N-ME AC810P9.529.1225.8±0.13
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094500CNMG250924N-ME AC820P9.529.1225.8±0.13
60,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094509CNMG250924N-ME AC830P9.529.1225.8±0.13
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用コーティング材種 AC4000Kシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする