曜日別特売

旋削チップ CNMG-MU

旋削チップ CNMG-MU - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-MU - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-MU - 住友電工ハードメタル

低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。

形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31094518CNMG120408N-MU AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094527CNMG120408N-MU AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31094536CNMG120408N-MU AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31094545CNMG120408N-MU AC6030MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31094554CNMG120412N-MU AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094570CNMG120412N-MU AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094579CNMG120412N-MU AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31094588CNMG120412N-MU AC6030MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31094597CNMG120416N-MU AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094606CNMG120416N-MU AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094615CNMG120416N-MU AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094624CNMG160608N-MU AC5005SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094640CNMG160608N-MU AC5015SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094649CNMG160608N-MU AC5025SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094658CNMG160608N-MU AC510UPVDコーティング6.356.35難削材、鋳鉄16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094667CNMG160608N-MU AC520UPVDコーティング6.356.35難削材、ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094676CNMG160608N-MU AC830PCVDコーティング6.356.3516.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
31094685CNMG160612N-MU AC5005SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094694CNMG160612N-MU AC5015SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094710CNMG160612N-MU AC5025SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094719CNMG160612N-MU AC6030MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
31094728CNMG160616N-MU AC5005SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094737CNMG160616N-MU AC5015SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094746CNMG160616N-MU AC5025SPVDコーティング6.356.35難削材16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094755CNMG160616N-MU AC6030MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094764CNMG190612N-MU AC5005SPVDコーティング6.357.94難削材19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094780CNMG190612N-MU AC5015SPVDコーティング6.357.94難削材19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094789CNMG190612N-MU AC5025SPVDコーティング6.357.94難削材19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094798CNMG190612N-MU AC6030MCVDコーティング6.357.94ステンレス鋼19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094807CNMG190616N-MU AC5005SPVDコーティング6.357.94難削材19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094816CNMG190616N-MU AC5015SPVDコーティング6.357.94難削材19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094825CNMG190616N-MU AC5025SPVDコーティング6.357.94難削材19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094834CNMG190616N-MU AC6030MCVDコーティング6.357.94ステンレス鋼19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094850CNMG190624N-MU AC5005SPVDコーティング6.357.94難削材19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094859CNMG190624N-MU AC5015SPVDコーティング6.357.94難削材19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094868CNMG190624N-MU AC5025SPVDコーティング6.357.94難削材19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094877CNMG190624N-MU AC510UPVDコーティング6.357.94難削材、鋳鉄19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094886CNMG190624N-MU AC520UPVDコーティング6.357.94難削材、ステンレス鋼19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094895CNMG190624N-MU AC8020PCVDコーティング6.357.9419.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094904CNMG190624N-MU AC810PCVDコーティング6.357.9419.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094920CNMG190624N-MU AC820PCVDコーティング6.357.9419.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094929CNMG190624N-MU AC830PCVDコーティング6.357.9419.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094938CNMG250924N-MU AC5005SPVDコーティング9.529.12難削材25.8
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094947CNMG250924N-MU AC5015SPVDコーティング9.529.12難削材25.8
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094956CNMG250924N-MU AC5025SPVDコーティング9.529.12難削材25.8
60,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31094965CNMG250924N-MU AC510UPVDコーティング9.529.12難削材、鋳鉄25.8
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094974CNMG250924N-MU AC520UPVDコーティング9.529.12難削材、ステンレス鋼25.8
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094990CNMG250924N-MU AC8020PCVDコーティング9.529.1225.8
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31094999CNMG250924N-MU AC810PCVDコーティング9.529.1225.8
60,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095008CNMG250924N-MU AC820PCVDコーティング9.529.1225.8
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする