住友電工ハードメタル
旋削チップ CNMG-SU
小切込み高送りに効果発揮。
形状
ひし形80°
タイプ
ネガティブ
等級
M
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
SU
切削領域
仕上切削
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31095236
CNMG090304N-SU AC8020P
CVDコーティング
3.18
3.81
鋼
9.7
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
31095245
CNMG090308N-SU AC8020P
CVDコーティング
3.18
3.81
鋼
9.7
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095254
CNMG090404N-SU AC8020P
CVDコーティング
4.76
3.81
鋼
9.7
¥
9,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095270
CNMG090404N-SU AC810P
CVDコーティング
4.76
3.81
鋼
9.7
¥
9,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095279
CNMG090404N-SU AC830P
CVDコーティング
4.76
3.81
鋼
9.7
¥
9,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095288
CNMG090404N-SU T1000A
サーメット
4.76
3.81
鋼、鋳鉄
9.7
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095297
CNMG090404N-SU T1500A
サーメット
4.76
3.81
鋼
9.7
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095306
CNMG090404N-SU T1500Z
コーテッドサーメット
4.76
3.81
鋼
9.7
¥
9,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095315
CNMG090408N-SU AC8020P
CVDコーティング
4.76
3.81
鋼
9.7
¥
9,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095324
CNMG090408N-SU AC810P
CVDコーティング
4.76
3.81
鋼
9.7
¥
9,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095340
CNMG090408N-SU AC830P
CVDコーティング
4.76
3.81
鋼
9.7
¥
9,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095349
CNMG090408N-SU T1000A
サーメット
4.76
3.81
鋼、鋳鉄
9.7
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095358
CNMG090408N-SU T1500A
サーメット
4.76
3.81
鋼
9.7
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095367
CNMG090408N-SU T1500Z
コーテッドサーメット
4.76
3.81
鋼
9.7
¥
9,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095376
CNMG090412N-SU AC8020P
CVDコーティング
4.76
3.81
鋼
9.7
¥
9,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095385
CNMG090412N-SU AC810P
CVDコーティング
4.76
3.81
鋼
9.7
¥
9,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095394
CNMG090412N-SU AC830P
CVDコーティング
4.76
3.81
鋼
9.7
¥
9,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095410
CNMG090412N-SU T1000A
サーメット
4.76
3.81
鋼、鋳鉄
9.7
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095419
CNMG090412N-SU T1500A
サーメット
4.76
3.81
鋼
9.7
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095428
CNMG090412N-SU T1500Z
コーテッドサーメット
4.76
3.81
鋼
9.7
¥
9,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095437
CNMG09T304N-SU AC8020P
CVDコーティング
3.97
3.81
鋼
9.7
¥
9,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095446
CNMG09T308N-SU AC8020P
CVDコーティング
3.97
3.81
鋼
9.7
¥
9,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095455
CNMG120402N-SU AC5005S
PVDコーティング
4.76
5.16
難削材
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095464
CNMG120402N-SU AC5015S
PVDコーティング
4.76
5.16
難削材
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095480
CNMG120402N-SU AC5025S
PVDコーティング
4.76
5.16
難削材
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095489
CNMG120402N-SU AC6020M
CVDコーティング
4.76
5.16
ステンレス鋼
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095498
CNMG120402N-SU T2500Z
コーテッドサーメット
4.76
5.16
鋼
12.9
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
31095507
CNMG120404N-SU AC5005S
PVDコーティング
4.76
5.16
難削材
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095516
CNMG120404N-SU AC5015S
PVDコーティング
4.76
5.16
難削材
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
31095525
CNMG120404N-SU AC5025S
PVDコーティング
4.76
5.16
難削材
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
31095534
CNMG120404N-SU AC6020M
CVDコーティング
4.76
5.16
ステンレス鋼
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095550
CNMG120404N-SU T2500Z
コーテッドサーメット
4.76
5.16
鋼
12.9
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
31095559
CNMG120408N-SU AC5005S
PVDコーティング
4.76
5.16
難削材
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095568
CNMG120408N-SU AC5015S
PVDコーティング
4.76
5.16
難削材
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095577
CNMG120408N-SU AC5025S
PVDコーティング
4.76
5.16
難削材
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
31095586
CNMG120408N-SU AC6020M
CVDコーティング
4.76
5.16
ステンレス鋼
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095595
CNMG120408N-SU T2500Z
コーテッドサーメット
4.76
5.16
鋼
12.9
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
31095604
CNMG120412N-SU AC5005S
PVDコーティング
4.76
5.16
難削材
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
31095620
CNMG120412N-SU AC5015S
PVDコーティング
4.76
5.16
難削材
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
31095629
CNMG120412N-SU AC5025S
PVDコーティング
4.76
5.16
難削材
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095638
CNMG120412N-SU AC6020M
CVDコーティング
4.76
5.16
ステンレス鋼
12.9
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095647
CNMG120412N-SU T2500Z
コーテッドサーメット
4.76
5.16
鋼
12.9
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
参考になった
難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
参考になった