住友電工ハードメタル
旋削チップ CNMG-SX
倣い加工や段差引上げが可能。
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
等級
M
被削材
鋼
切刃長さ(mm)
12.9
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
内接円(mm)
(IC)12.7
ブレーカ
SX
切削領域
軽~中切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31095656
CNMG120404N-SX AC8020P
CVDコーティング
0.4
AC8020P
一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095665
CNMG120404N-SX T2500Z
コーテッドサーメット
0.4
T2500Z
断続
¥
10,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
31095674
CNMG120408N-SX AC8020P
CVDコーティング
0.8
AC8020P
一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095690
CNMG120408N-SX T2500Z
コーテッドサーメット
0.8
T2500Z
断続
¥
10,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095699
CNMG120412N-SX AC8020P
CVDコーティング
1.2
AC8020P
一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
参考になった
鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z
参考になった