曜日別特売

旋削チップ CNMG-UP

旋削チップ CNMG-UP - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-UP - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-UP - 住友電工ハードメタル

ダブルポジ刃形でステンレス鋼加工に最適。

形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカUP切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全12種類を絞り込む
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31095708CNMG120404N-UP AC5005SPVDコーティング難削材0.4AC5005S連続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095717CNMG120404N-UP AC5015SPVDコーティング難削材0.4AC5015S連続~一般
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095726CNMG120404N-UP AC5025SPVDコーティング難削材0.4AC5025S断続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095735CNMG120404N-UP AC6020MCVDコーティングステンレス鋼0.4AC6020M連続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
31095744CNMG120408N-UP AC5005SPVDコーティング難削材0.8AC5005S連続
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095760CNMG120408N-UP AC5015SPVDコーティング難削材0.8AC5015S連続~一般
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
31095769CNMG120408N-UP AC5025SPVDコーティング難削材0.8AC5025S断続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095778CNMG120408N-UP AC6020MCVDコーティングステンレス鋼0.8AC6020M連続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095787CNMG120412N-UP AC5005SPVDコーティング難削材1.2AC5005S連続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095796CNMG120412N-UP AC5015SPVDコーティング難削材1.2AC5015S連続~一般
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095805CNMG120412N-UP AC5025SPVDコーティング難削材1.2AC5025S断続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095814CNMG120412N-UP AC6020MCVDコーティングステンレス鋼1.2AC6020M連続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする