曜日別特売

旋削チップ CNMG-UZ

旋削チップ CNMG-UZ - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-UZ - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-UZ - 住友電工ハードメタル

安定した性能の全周ブレーカ。

形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全22種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31095830CNMG120404N-UZ AC4010KCVDコーティング4.765.16鋳鉄12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31095839CNMG120404N-UZ AC4015KCVDコーティング4.765.16鋳鉄12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31095848CNMG120408N-UZ AC4010KCVDコーティング4.765.16鋳鉄12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31095857CNMG120408N-UZ AC4015KCVDコーティング4.765.16鋳鉄12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
31095866CNMG120408N-UZ AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095875CNMG120408N-UZ AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31095884CNMG120408N-UZ AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095900CNMG120412N-UZ AC4010KCVDコーティング4.765.16鋳鉄12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
31095909CNMG120412N-UZ AC4015KCVDコーティング4.765.16鋳鉄12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095918CNMG120412N-UZ AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095927CNMG120412N-UZ AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095936CNMG120412N-UZ AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095945CNMG120416N-UZ AC4010KCVDコーティング4.765.16鋳鉄12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095954CNMG120416N-UZ AC4015KCVDコーティング4.765.16鋳鉄12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095970CNMG160612N-UZ AC4010KCVDコーティング6.356.35鋳鉄16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095979CNMG160612N-UZ AC4015KCVDコーティング6.356.35鋳鉄16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095988CNMG160616N-UZ AC4010KCVDコーティング6.356.35鋳鉄16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095997CNMG160616N-UZ AC4015KCVDコーティング6.356.35鋳鉄16.1
24,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
31096006CNMG190612N-UZ AC4010KCVDコーティング6.357.94鋳鉄19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096015CNMG190612N-UZ AC4015KCVDコーティング6.357.94鋳鉄19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096024CNMG190616N-UZ AC4010KCVDコーティング6.357.94鋳鉄19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096040CNMG190616N-UZ AC4015KCVDコーティング6.357.94鋳鉄19.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用コーティング材種 AC4000Kシリーズ
難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする