曜日別特売

旋削チップ DNMG-EF

旋削チップ DNMG-EF - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-EF - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-EF - 住友電工ハードメタル

ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。

形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEF切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31096049DNMG110404N-EF AC5005SPVDコーティング4.763.81難削材11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096058DNMG110404N-EF AC5015SPVDコーティング4.763.81難削材11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096067DNMG110404N-EF AC5025SPVDコーティング4.763.81難削材11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096076DNMG110404N-EF AC520UPVDコーティング4.763.81難削材、ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096085DNMG110404N-EF AC6020MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096094DNMG110404N-EF AC6030MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096110DNMG110404N-EF AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096119DNMG110404N-EF AC8020PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096128DNMG110408N-EF AC5005SPVDコーティング4.763.81難削材11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096137DNMG110408N-EF AC5015SPVDコーティング4.763.81難削材11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096146DNMG110408N-EF AC5025SPVDコーティング4.763.81難削材11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096155DNMG110408N-EF AC520UPVDコーティング4.763.81難削材、ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096164DNMG110408N-EF AC6020MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096180DNMG110408N-EF AC6030MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096189DNMG110408N-EF AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096198DNMG110408N-EF AC8020PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096207DNMG110412N-EF AC5005SPVDコーティング4.763.81難削材11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096216DNMG110412N-EF AC5015SPVDコーティング4.763.81難削材11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096225DNMG110412N-EF AC5025SPVDコーティング4.763.81難削材11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096234DNMG110412N-EF AC520UPVDコーティング4.763.81難削材、ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096250DNMG110412N-EF AC6020MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096259DNMG110412N-EF AC6030MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096268DNMG110412N-EF AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096277DNMG110412N-EF AC8020PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096286DNMG150404N-EF AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
31096295DNMG150404N-EF AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
31096304DNMG150404N-EF AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096320DNMG150404N-EF AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
31096329DNMG150404N-EF AC8020PCVDコーティング4.765.1615.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096338DNMG150408N-EF AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
31096347DNMG150408N-EF AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
31096356DNMG150408N-EF AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096365DNMG150408N-EF AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096374DNMG150408N-EF AC8020PCVDコーティング4.765.1615.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096390DNMG150412N-EF AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096399DNMG150412N-EF AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096408DNMG150412N-EF AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096417DNMG150412N-EF AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096426DNMG150412N-EF AC6040MPVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096435DNMG150412N-EF AC8020PCVDコーティング4.765.1615.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096444DNMG150604N-EF AC5005SPVDコーティング6.355.16難削材15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096460DNMG150604N-EF AC5015SPVDコーティング6.355.16難削材15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096469DNMG150604N-EF AC5025SPVDコーティング6.355.16難削材15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096478DNMG150604N-EF AC6020MCVDコーティング6.355.16ステンレス鋼15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096487DNMG150604N-EF AC6040MPVDコーティング6.355.16ステンレス鋼15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096496DNMG150604N-EF AC8020PCVDコーティング6.355.1615.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096505DNMG150608N-EF AC5005SPVDコーティング6.355.16難削材15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096514DNMG150608N-EF AC5015SPVDコーティング6.355.16難削材15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096530DNMG150608N-EF AC5025SPVDコーティング6.355.16難削材15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096539DNMG150608N-EF AC6020MCVDコーティング6.355.16ステンレス鋼15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材加工用ブレーカ EG型 / EF型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする