曜日別特売

旋削チップ DNMG-EG

旋削チップ DNMG-EG - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-EG - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-EG - 住友電工ハードメタル

ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。

形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31096627DNMG110408N-EG AC5005SPVDコーティング4.763.81難削材11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096636DNMG110408N-EG AC5015SPVDコーティング4.763.81難削材11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096645DNMG110408N-EG AC5025SPVDコーティング4.763.81難削材11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096654DNMG110408N-EG AC520UPVDコーティング4.763.81難削材、ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096670DNMG110408N-EG AC6020MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096679DNMG110408N-EG AC6030MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096688DNMG110408N-EG AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096697DNMG110408N-EG AC8020PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096706DNMG110412N-EG AC5005SPVDコーティング4.763.81難削材11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096715DNMG110412N-EG AC5015SPVDコーティング4.763.81難削材11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096724DNMG110412N-EG AC5025SPVDコーティング4.763.81難削材11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096740DNMG110412N-EG AC520UPVDコーティング4.763.81難削材、ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096749DNMG110412N-EG AC6020MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096758DNMG110412N-EG AC6030MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096767DNMG110412N-EG AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096776DNMG110412N-EG AC8020PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096785DNMG150404N-EG AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096794DNMG150404N-EG AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
31096810DNMG150404N-EG AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096819DNMG150404N-EG AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096828DNMG150404N-EG AC8020PCVDコーティング4.765.1615.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096837DNMG150408N-EG AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096846DNMG150408N-EG AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
31096855DNMG150408N-EG AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096864DNMG150408N-EG AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
31096880DNMG150408N-EG AC8020PCVDコーティング4.765.1615.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096889DNMG150412N-EG AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096898DNMG150412N-EG AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096907DNMG150412N-EG AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096916DNMG150412N-EG AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096925DNMG150412N-EG AC8020PCVDコーティング4.765.1615.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096934DNMG150604N-EG AC5005SPVDコーティング6.355.16難削材15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096950DNMG150604N-EG AC5015SPVDコーティング6.355.16難削材15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096959DNMG150604N-EG AC5025SPVDコーティング6.355.16難削材15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096968DNMG150604N-EG AC6020MCVDコーティング6.355.16ステンレス鋼15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096977DNMG150604N-EG AC6040MPVDコーティング6.355.16ステンレス鋼15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31096986DNMG150604N-EG AC8020PCVDコーティング6.355.1615.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31096995DNMG150608N-EG AC5005SPVDコーティング6.355.16難削材15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097004DNMG150608N-EG AC5015SPVDコーティング6.355.16難削材15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097020DNMG150608N-EG AC5025SPVDコーティング6.355.16難削材15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097029DNMG150608N-EG AC6020MCVDコーティング6.355.16ステンレス鋼15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097038DNMG150608N-EG AC6040MPVDコーティング6.355.16ステンレス鋼15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097047DNMG150608N-EG AC8020PCVDコーティング6.355.1615.5
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097056DNMG150612N-EG AC5005SPVDコーティング6.355.16難削材15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097065DNMG150612N-EG AC5015SPVDコーティング6.355.16難削材15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097074DNMG150612N-EG AC5025SPVDコーティング6.355.16難削材15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097090DNMG150612N-EG AC6020MCVDコーティング6.355.16ステンレス鋼15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097099DNMG150612N-EG AC6040MPVDコーティング6.355.16ステンレス鋼15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097108DNMG150612N-EG AC8020PCVDコーティング6.355.1615.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材加工用ブレーカ EG型 / EF型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする