旋削チップ DNMG-EM

旋削チップ DNMG-EM - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-EM - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-EM - 住友電工ハードメタル

優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。

形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全24種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
被削材
コーナー半径(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
被削材
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31097117DNMG150408N-EM AC5005SPVDコーティング4.76難削材0.8AC5005S
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097126DNMG150408N-EM AC5015SPVDコーティング4.76難削材0.8AC5015S
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097135DNMG150408N-EM AC5025SPVDコーティング4.76難削材0.8AC5025S
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097144DNMG150408N-EM AC6020MCVDコーティング4.76ステンレス鋼0.8AC6020M
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097160DNMG150408N-EM AC8020PCVDコーティング4.760.8AC8020P
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097169DNMG150412N-EM AC5005SPVDコーティング4.76難削材1.2AC5005S
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097178DNMG150412N-EM AC5015SPVDコーティング4.76難削材1.2AC5015S
15,300
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
31097187DNMG150412N-EM AC5025SPVDコーティング4.76難削材1.2AC5025S
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097196DNMG150412N-EM AC6020MCVDコーティング4.76ステンレス鋼1.2AC6020M
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097205DNMG150412N-EM AC8020PCVDコーティング4.761.2AC8020P
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097214DNMG150416N-EM AC5005SPVDコーティング4.76難削材1.6AC5005S
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097230DNMG150416N-EM AC5015SPVDコーティング4.76難削材1.6AC5015S
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097239DNMG150416N-EM AC5025SPVDコーティング4.76難削材1.6AC5025S
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097248DNMG150416N-EM AC6020MCVDコーティング4.76ステンレス鋼1.6AC6020M
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097257DNMG150608N-EM AC5005SPVDコーティング6.35難削材0.8AC5005S
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097266DNMG150608N-EM AC5015SPVDコーティング6.35難削材0.8AC5015S
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097275DNMG150608N-EM AC5025SPVDコーティング6.35難削材0.8AC5025S
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097284DNMG150608N-EM AC6020MCVDコーティング6.35ステンレス鋼0.8AC6020M
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097300DNMG150608N-EM AC8020PCVDコーティング6.350.8AC8020P
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097309DNMG150612N-EM AC5005SPVDコーティング6.35難削材1.2AC5005S
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097318DNMG150612N-EM AC5015SPVDコーティング6.35難削材1.2AC5015S
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097327DNMG150612N-EM AC5025SPVDコーティング6.35難削材1.2AC5025S
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097336DNMG150612N-EM AC6020MCVDコーティング6.35ステンレス鋼1.2AC6020M
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097345DNMG150612N-EM AC8020PCVDコーティング6.351.2AC8020P
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする