旋削チップ DNMG-FE

旋削チップ DNMG-FE - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-FE - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-FE - 住友電工ハードメタル

仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。

形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFE切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全96種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31097860DNMG110404N-FE AC6030MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097869DNMG110404N-FE AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097878DNMG110404N-FE AC8020PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097887DNMG110404N-FE AC810PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097896DNMG110404N-FE AC830PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097905DNMG110404N-FE T1500Aサーメット4.763.8111.6
9,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097914DNMG110404N-FE T1500Zコーテッドサーメット4.763.8111.6
12,400
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097930DNMG110404N-FE T2500Zコーテッドサーメット4.763.8111.6
12,400
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097939DNMG110408N-FE AC6030MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097948DNMG110408N-FE AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097957DNMG110408N-FE AC8020PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097966DNMG110408N-FE AC810PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097975DNMG110408N-FE AC830PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097984DNMG110408N-FE T1500Aサーメット4.763.8111.6
9,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098000DNMG110408N-FE T1500Zコーテッドサーメット4.763.8111.6
12,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
31098009DNMG110408N-FE T2500Zコーテッドサーメット4.763.8111.6
12,400
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098018DNMG110412N-FE AC6030MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31098027DNMG110412N-FE AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31098036DNMG110412N-FE AC8020PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098045DNMG110412N-FE AC810PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098054DNMG110412N-FE AC830PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098070DNMG110412N-FE T1500Aサーメット4.763.8111.6
9,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
31098079DNMG110412N-FE T1500Zコーテッドサーメット4.763.8111.6
12,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
31098088DNMG110412N-FE T2500Zコーテッドサーメット4.763.8111.6
12,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
31098106DNMG150402N-FE AC6040MPVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
31098115DNMG150402N-FE AC8020PCVDコーティング4.765.1615.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098124DNMG150402N-FE AC810PCVDコーティング4.765.1615.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31098140DNMG150402N-FE AC830PCVDコーティング4.765.1615.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098149DNMG150402N-FE T1000Aサーメット4.765.16鋼、鋳鉄15.5
13,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
31098158DNMG150402N-FE T1500Aサーメット4.765.1615.5
13,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
31098176DNMG150402N-FE T2500Zコーテッドサーメット4.765.1615.5
15,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098185DNMG150404N-FE AC6030MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098210DNMG150404N-FE AC8020PCVDコーティング4.765.1615.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31098219DNMG150404N-FE AC810PCVDコーティング4.765.1615.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098228DNMG150404N-FE AC830PCVDコーティング4.765.1615.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098237DNMG150404N-FE T1000Aサーメット4.765.16鋼、鋳鉄15.5
13,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098246DNMG150404N-FE T1500Aサーメット4.765.1615.5
13,500
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
31098255DNMG150404N-FE T1500Zコーテッドサーメット4.765.1615.5
15,000
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
31098264DNMG150404N-FE T2500Zコーテッドサーメット4.765.1615.5
15,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098280DNMG150408N-FE AC6030MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098289DNMG150408N-FE AC6040MPVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098298DNMG150408N-FE AC8020PCVDコーティング4.765.1615.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098307DNMG150408N-FE AC810PCVDコーティング4.765.1615.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098316DNMG150408N-FE AC830PCVDコーティング4.765.1615.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31098325DNMG150408N-FE T1000Aサーメット4.765.16鋼、鋳鉄15.5
13,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098334DNMG150408N-FE T1500Aサーメット4.765.1615.5
13,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098350DNMG150408N-FE T1500Zコーテッドサーメット4.765.1615.5
15,000
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
31098368DNMG150412N-FE AC6030MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098377DNMG150412N-FE AC6040MPVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31098386DNMG150412N-FE AC8020PCVDコーティング4.765.1615.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

仕上げ加工用チップブレーカ M級ネガティブ FE型 / FB型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする