旋削チップ DNMG-FL

旋削チップ DNMG-FL - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-FL - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-FL - 住友電工ハードメタル

鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。

材質コーテッドサーメット形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFL切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31098815DNMG150404N-FL T2500Z0.4
15,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31098824DNMG150408N-FL T2500Z0.8
15,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする