旋削チップ DNMG-GE

旋削チップ DNMG-GE - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-GE - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-GE - 住友電工ハードメタル

高能率加工でもすくい面摩耗に強い汎用ブレーカ。

材質CVDコーティング形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材切刃長さ(mm)11.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカGE切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31098840DNMG110408N-GE AC8020P0.8AC8020P一般
12,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098849DNMG110412N-GE AC8020P1.2AC8020P一般
12,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
31098858DNMG110412N-GE AC810P1.2AC810P連続
12,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098867DNMG110412N-GE AC820P1.2AC820P一般
12,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098876DNMG110412N-GE AC830P1.2AC830P断続
12,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする