旋削チップ DNMG-GU

旋削チップ DNMG-GU - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-GU - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-GU - 住友電工ハードメタル

低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。

形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31098885DNMG110404N-GU AC4010KCVDコーティング4.763.81鋳鉄11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31098894DNMG110404N-GU AC4015KCVDコーティング4.763.81鋳鉄11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31098910DNMG110404N-GU AC6020MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098919DNMG110404N-GU AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098928DNMG110404N-GU AC8020PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098937DNMG110408N-GU AC4010KCVDコーティング4.763.81鋳鉄11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098946DNMG110408N-GU AC4015KCVDコーティング4.763.81鋳鉄11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098955DNMG110408N-GU AC6020MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098964DNMG110408N-GU AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098980DNMG110408N-GU AC8020PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31098989DNMG110412N-GU AC4010KCVDコーティング4.763.81鋳鉄11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31098998DNMG110412N-GU AC4015KCVDコーティング4.763.81鋳鉄11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099007DNMG110412N-GU AC6020MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099016DNMG110412N-GU AC6030MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099025DNMG110412N-GU AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099034DNMG110412N-GU AC8020PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099050DNMG110412N-GU AC810PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099059DNMG110412N-GU AC820PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099068DNMG110412N-GU AC830PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099077DNMG110412N-GU T1500Zコーテッドサーメット4.763.8111.6
12,400
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099086DNMG150404N-GU AC4010KCVDコーティング4.765.16鋳鉄15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099095DNMG150404N-GU AC4015KCVDコーティング4.765.16鋳鉄15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099104DNMG150404N-GU AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099120DNMG150404N-GU AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099129DNMG150404N-GU AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
31099138DNMG150404N-GU AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
31099147DNMG150404N-GU T2500Zコーテッドサーメット4.765.1615.5
15,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099156DNMG150408N-GU AC4010KCVDコーティング4.765.16鋳鉄15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099165DNMG150408N-GU AC4015KCVDコーティング4.765.16鋳鉄15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099174DNMG150408N-GU AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099190DNMG150408N-GU AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099199DNMG150408N-GU AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
31099208DNMG150408N-GU AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
31099217DNMG150408N-GU T2500Zコーテッドサーメット4.765.1615.5
15,000
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
31099226DNMG150412N-GU AC4010KCVDコーティング4.765.16鋳鉄15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099235DNMG150412N-GU AC4015KCVDコーティング4.765.16鋳鉄15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099244DNMG150412N-GU AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099260DNMG150412N-GU AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099269DNMG150412N-GU AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099278DNMG150412N-GU AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099287DNMG150412N-GU AC6040MPVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099296DNMG150412N-GU T2500Zコーテッドサーメット4.765.1615.5
15,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099305DNMG150416N-GU AC4010KCVDコーティング4.765.16鋳鉄15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099314DNMG150416N-GU AC4015KCVDコーティング4.765.16鋳鉄15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099330DNMG150604N-GU AC4010KCVDコーティング6.355.16鋳鉄15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099339DNMG150604N-GU AC4015KCVDコーティング6.355.16鋳鉄15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099348DNMG150608N-GU AC4010KCVDコーティング6.355.16鋳鉄15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099357DNMG150608N-GU AC4015KCVDコーティング6.355.16鋳鉄15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099366DNMG150608N-GU AC6020MCVDコーティング6.355.16ステンレス鋼15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099375DNMG150608N-GU AC6040MPVDコーティング6.355.16ステンレス鋼15.5
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GU型ブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする