旋削チップ DNMG-HM

旋削チップ DNMG-HM - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-HM - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-HM - 住友電工ハードメタル

広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。

形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全10種類を絞り込む
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31099610DNMG150404L-HM AC6020MCVDコーティングステンレス鋼0.4AC6020M連続
15,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099619DNMG150404L-HM AC6040MPVDコーティングステンレス鋼0.4AC6040M断続
15,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099628DNMG150404R-HM AC6020MCVDコーティングステンレス鋼0.4AC6020M連続
15,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099637DNMG150404R-HM AC6040MPVDコーティングステンレス鋼0.4AC6040M断続
15,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099646DNMG150404R-HM AC8020PCVDコーティング0.4AC8020P一般
15,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099655DNMG150408L-HM AC6020MCVDコーティングステンレス鋼0.8AC6020M連続
15,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099664DNMG150408L-HM AC6040MPVDコーティングステンレス鋼0.8AC6040M断続
15,300
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
31099680DNMG150408R-HM AC6020MCVDコーティングステンレス鋼0.8AC6020M連続
15,300
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
31099689DNMG150408R-HM AC6040MPVDコーティングステンレス鋼0.8AC6040M断続
15,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099698DNMG150408R-HM AC8020PCVDコーティング0.8AC8020P一般
15,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする