住友電工ハードメタル
旋削チップ DNMG-LU
切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
等級
M
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
LU
切削領域
仕上切削
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全12種類を絞り込む
材質
CVDコーティング
コーテッドサーメット
被削材
ステンレス鋼
鋼
切刃長さ(mm)
11.6
15.5
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31099707
DNMG110404N-LU AC6030M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
11.6
±0.05
¥
12,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099716
DNMG110404N-LU AC8020P
CVDコーティング
3.81
鋼
11.6
±0.05
¥
12,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099725
DNMG110408N-LU AC6030M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
11.6
±0.05
¥
12,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099734
DNMG110408N-LU AC8020P
CVDコーティング
3.81
鋼
11.6
±0.05
¥
12,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099750
DNMG150402N-LU AC6030M
CVDコーティング
5.16
ステンレス鋼
15.5
±0.08
¥
15,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099759
DNMG150402N-LU T2500Z
コーテッドサーメット
5.16
鋼
15.5
±0.08
¥
15,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099768
DNMG150404N-LU AC6030M
CVDコーティング
5.16
ステンレス鋼
15.5
±0.08
¥
15,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099777
DNMG150404N-LU T2500Z
コーテッドサーメット
5.16
鋼
15.5
±0.08
¥
15,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099786
DNMG150408N-LU AC6030M
CVDコーティング
5.16
ステンレス鋼
15.5
±0.08
¥
15,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099795
DNMG150408N-LU T2500Z
コーテッドサーメット
5.16
鋼
15.5
±0.08
¥
15,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
31099804
DNMG150412N-LU AC6030M
CVDコーティング
5.16
ステンレス鋼
15.5
±0.08
¥
15,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099820
DNMG150412N-LU T2500Z
コーテッドサーメット
5.16
鋼
15.5
±0.08
¥
15,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z
参考になった
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
参考になった