住友電工ハードメタル
旋削チップ DNMG-ME
すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
材質
CVDコーティング
形状
ひし形55°
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
等級
M
被削材
鋳鉄
切刃長さ(mm)
15.5
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
内接円(mm)
(IC)12.7
ブレーカ
ME
切削領域
中~粗切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全12種類を絞り込む
厚さ(mm)
4.76
6.35
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
1.6
材種
AC4010K
AC4015K
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31099829
DNMG150408N-ME AC4010K
4.76
0.8
AC4010K
連続~一般
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099838
DNMG150408N-ME AC4015K
4.76
0.8
AC4015K
断続
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099847
DNMG150412N-ME AC4010K
4.76
1.2
AC4010K
連続~一般
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099856
DNMG150412N-ME AC4015K
4.76
1.2
AC4015K
断続
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31099865
DNMG150416N-ME AC4010K
4.76
1.6
AC4010K
連続~一般
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099874
DNMG150416N-ME AC4015K
4.76
1.6
AC4015K
断続
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099890
DNMG150608N-ME AC4010K
6.35
0.8
AC4010K
連続~一般
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099899
DNMG150608N-ME AC4015K
6.35
0.8
AC4015K
断続
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099908
DNMG150612N-ME AC4010K
6.35
1.2
AC4010K
連続~一般
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099917
DNMG150612N-ME AC4015K
6.35
1.2
AC4015K
断続
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099926
DNMG150616N-ME AC4010K
6.35
1.6
AC4010K
連続~一般
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099935
DNMG150616N-ME AC4015K
6.35
1.6
AC4015K
断続
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削用コーティング材種 AC4000Kシリーズ
参考になった