住友電工ハードメタル
旋削チップ DNMG-MU
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状
ひし形55°
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
等級
M
切刃長さ(mm)
15.5
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
内接円(mm)
(IC)12.7
ブレーカ
MU
切削領域
中~粗切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全13種類を絞り込む
材質
CVDコーティング
PVDコーティング
厚さ(mm)
4.76
6.35
被削材
ステンレス鋼
難削材
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
1.6
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
被削材
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31099944
DNMG150408N-MU AC5005S
PVDコーティング
4.76
難削材
0.8
AC5005S
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099960
DNMG150408N-MU AC5015S
PVDコーティング
4.76
難削材
0.8
AC5015S
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31099969
DNMG150408N-MU AC5025S
PVDコーティング
4.76
難削材
0.8
AC5025S
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
31099978
DNMG150408N-MU AC6030M
CVDコーティング
4.76
ステンレス鋼
0.8
AC6030M
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31099987
DNMG150412N-MU AC5005S
PVDコーティング
4.76
難削材
1.2
AC5005S
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31099996
DNMG150412N-MU AC5015S
PVDコーティング
4.76
難削材
1.2
AC5015S
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100005
DNMG150412N-MU AC5025S
PVDコーティング
4.76
難削材
1.2
AC5025S
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100014
DNMG150412N-MU AC6030M
CVDコーティング
4.76
ステンレス鋼
1.2
AC6030M
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100030
DNMG150416N-MU AC5005S
PVDコーティング
4.76
難削材
1.6
AC5005S
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100039
DNMG150416N-MU AC5015S
PVDコーティング
4.76
難削材
1.6
AC5015S
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100048
DNMG150416N-MU AC5025S
PVDコーティング
4.76
難削材
1.6
AC5025S
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100057
DNMG150608N-MU AC6030M
CVDコーティング
6.35
ステンレス鋼
0.8
AC6030M
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100066
DNMG150612N-MU AC6030M
CVDコーティング
6.35
ステンレス鋼
1.2
AC6030M
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
参考になった
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
参考になった