住友電工ハードメタル
旋削チップ DNMG-MX
切刃強度に優れた断続切削用。
材質
CVDコーティング
形状
ひし形55°
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
等級
M
被削材
鋼
切刃長さ(mm)
15.5
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
内接円(mm)
(IC)12.7
ブレーカ
MX
切削領域
中~粗切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
材種
AC8020P
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
一般
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31100075
DNMG150408N-MX AC8020P
4.76
0.8
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100084
DNMG150412N-MX AC8020P
4.76
1.2
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31100100
DNMG150608N-MX AC8020P
6.35
0.8
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31100109
DNMG150612N-MX AC8020P
6.35
1.2
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
参考になった