住友電工ハードメタル
旋削チップ DNMG-SE
すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
等級
M
被削材
鋼
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
SE
切削領域
仕上切削
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
内接円(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31100118
DNMG110408N-SE AC8020P
CVDコーティング
3.81
11.6
±0.05
(IC)9.525
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100127
DNMG150404N-SE T2500Z
コーテッドサーメット
5.16
15.5
±0.08
(IC)12.7
¥
15,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31100136
DNMG150408N-SE T2500Z
コーテッドサーメット
5.16
15.5
±0.08
(IC)12.7
¥
15,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100145
DNMG150412N-SE T2500Z
コーテッドサーメット
5.16
15.5
±0.08
(IC)12.7
¥
15,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z
参考になった