曜日別特売

旋削チップ DNMG-SX

旋削チップ DNMG-SX - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-SX - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-SX - 住友電工ハードメタル

倣い加工や段差引上げが可能。

形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカSX切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全7種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31100599DNMG150404N-SX AC8020PCVDコーティング4.760.4AC8020P一般
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100608DNMG150404N-SX T2500Zコーテッドサーメット4.760.4T2500Z断続
15,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100617DNMG150408N-SX AC8020PCVDコーティング4.760.8AC8020P一般
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100626DNMG150408N-SX T2500Zコーテッドサーメット4.760.8T2500Z断続
15,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100635DNMG150412N-SX AC8020PCVDコーティング4.761.2AC8020P一般
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100644DNMG150604N-SX T2500Zコーテッドサーメット6.350.4T2500Z断続
18,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100660DNMG150608N-SX T2500Zコーテッドサーメット6.350.8T2500Z断続
18,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする