住友電工ハードメタル
旋削チップ DNMG-UP
ダブルポジ刃形でステンレス鋼加工に最適。
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
等級
M
切刃長さ(mm)
15.5
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
内接円(mm)
(IC)12.7
ブレーカ
UP
切削領域
軽~中切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全13種類を絞り込む
材質
CVDコーティング
PVDコーティング
被削材
ステンレス鋼
難削材
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
材種
選択してください
AC5005S
AC5015S
AC5025S
AC6020M
AC6040M
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31100669
DNMG150404N-UP AC5005S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5005S
連続
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31100678
DNMG150404N-UP AC5015S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5015S
連続~一般
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31100687
DNMG150404N-UP AC5025S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5025S
断続
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100696
DNMG150404N-UP AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.4
AC6020M
連続
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100705
DNMG150408N-UP AC5005S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5005S
連続
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31100714
DNMG150408N-UP AC5015S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5015S
連続~一般
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100730
DNMG150408N-UP AC5025S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5025S
断続
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100739
DNMG150408N-UP AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.8
AC6020M
連続
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100748
DNMG150412N-UP AC5005S
PVDコーティング
難削材
1.2
AC5005S
連続
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100757
DNMG150412N-UP AC5015S
PVDコーティング
難削材
1.2
AC5015S
連続~一般
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31100766
DNMG150412N-UP AC5025S
PVDコーティング
難削材
1.2
AC5025S
断続
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100775
DNMG150412N-UP AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
1.2
AC6020M
連続
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100784
DNMG150412N-UP AC6040M
PVDコーティング
ステンレス鋼
1.2
AC6040M
断続
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
参考になった
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
参考になった