旋削チップ SNMG-EF

旋削チップ SNMG-EF - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EF - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EF - 住友電工ハードメタル

ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。

形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカEF切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全10種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31100967SNMG120404N-EF AC5005SPVDコーティング難削材0.4AC5005S連続
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100976SNMG120404N-EF AC5015SPVDコーティング難削材0.4AC5015S連続~一般
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100985SNMG120404N-EF AC5025SPVDコーティング難削材0.4AC5025S断続
12,900
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31100994SNMG120404N-EF AC6020MCVDコーティングステンレス鋼0.4AC6020M連続
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101010SNMG120404N-EF AC8020PCVDコーティング0.4AC8020P一般
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101019SNMG120408N-EF AC5005SPVDコーティング難削材0.8AC5005S連続
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101028SNMG120408N-EF AC5015SPVDコーティング難削材0.8AC5015S連続~一般
12,900
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31101037SNMG120408N-EF AC5025SPVDコーティング難削材0.8AC5025S断続
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101046SNMG120408N-EF AC6020MCVDコーティングステンレス鋼0.8AC6020M連続
12,900
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31101055SNMG120408N-EF AC8020PCVDコーティング0.8AC8020P一般
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材加工用ブレーカ EG型 / EF型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする