旋削チップ SNMG-EM

旋削チップ SNMG-EM - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EM - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EM - 住友電工ハードメタル

優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。

形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全50種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31101579SNMG120408N-EM AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101588SNMG120408N-EM AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101597SNMG120408N-EM AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
31101606SNMG120408N-EM AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31101615SNMG120408N-EM AC8020PCVDコーティング4.765.1612.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31101624SNMG120412N-EM AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101640SNMG120412N-EM AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101649SNMG120412N-EM AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
31101658SNMG120412N-EM AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101667SNMG120412N-EM AC8020PCVDコーティング4.765.1612.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101676SNMG150608N-EM AC5005SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31101685SNMG150608N-EM AC5015SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101694SNMG150608N-EM AC5025SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31101710SNMG150608N-EM AC6020MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101719SNMG150608N-EM AC6030MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101728SNMG150608N-EM AC6040MPVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31101737SNMG150608N-EM AC8020PCVDコーティング6.356.3515.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31101746SNMG150612N-EM AC5005SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31101755SNMG150612N-EM AC5015SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31101764SNMG150612N-EM AC5025SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101780SNMG150612N-EM AC6020MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101789SNMG150612N-EM AC8020PCVDコーティング6.356.3515.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31101798SNMG150616N-EM AC5005SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101807SNMG150616N-EM AC5015SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101816SNMG150616N-EM AC5025SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101825SNMG150616N-EM AC6020MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31101834SNMG150616N-EM AC8020PCVDコーティング6.356.3515.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101850SNMG190612N-EM AC5005SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101859SNMG190612N-EM AC5015SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101868SNMG190612N-EM AC5025SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101877SNMG190612N-EM AC6020MCVDコーティング6.357.94ステンレス鋼19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31101886SNMG190612N-EM AC8020PCVDコーティング6.357.9419.05
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31101895SNMG190616N-EM AC5005SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101904SNMG190616N-EM AC5015SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101920SNMG190616N-EM AC5025SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31101929SNMG190616N-EM AC6020MCVDコーティング6.357.94ステンレス鋼19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101938SNMG190616N-EM AC8020PCVDコーティング6.357.9419.05
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31101947SNMG190624N-EM AC5005SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101956SNMG190624N-EM AC5015SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101965SNMG190624N-EM AC5025SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31101974SNMG190624N-EM AC6020MCVDコーティング6.357.94ステンレス鋼19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101990SNMG190624N-EM AC6030MCVDコーティング6.357.94ステンレス鋼19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31101999SNMG190624N-EM AC6040MPVDコーティング6.357.94ステンレス鋼19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102008SNMG190624N-EM AC8020PCVDコーティング6.357.9419.05
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102017SNMG250924N-EM AC5005SPVDコーティング9.529.12難削材25.4
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102026SNMG250924N-EM AC5015SPVDコーティング9.529.12難削材25.4
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102035SNMG250924N-EM AC5025SPVDコーティング9.529.12難削材25.4
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102044SNMG250924N-EM AC6030MCVDコーティング9.529.12ステンレス鋼25.4
60,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102060SNMG250924N-EM AC6040MPVDコーティング9.529.12ステンレス鋼25.4
60,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102069SNMG250924N-EM AC8020PCVDコーティング9.529.1225.4
60,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする