旋削チップ SNMG-EX

旋削チップ SNMG-EX - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EX - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EX - 住友電工ハードメタル

難削材専用の全周型ブレーカ。

形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEX切削領域軽~中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全18種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31102078SNMG120404N-EX AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102087SNMG120404N-EX AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102096SNMG120404N-EX AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102105SNMG120404N-EX AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102114SNMG120408N-EX AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102130SNMG120408N-EX AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
31102139SNMG120408N-EX AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
31102148SNMG120408N-EX AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102157SNMG120412N-EX AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102166SNMG120412N-EX AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102175SNMG120412N-EX AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102184SNMG120412N-EX AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102200SNMG150612N-EX AC5005SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102209SNMG150612N-EX AC5015SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102218SNMG150612N-EX AC5025SPVDコーティング6.356.35難削材15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102227SNMG190612N-EX AC5005SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102236SNMG190612N-EX AC5015SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102245SNMG190612N-EX AC5025SPVDコーティング6.357.94難削材19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする