旋削チップ SNMG-FE

旋削チップ SNMG-FE - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-FE - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-FE - 住友電工ハードメタル

仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。

形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFE切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全27種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31102358SNMG120404N-FE AC6030MCVDコーティングステンレス鋼0.4AC6030M連続~一般
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102367SNMG120404N-FE AC6040MPVDコーティングステンレス鋼0.4AC6040M断続
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102376SNMG120404N-FE AC8020PCVDコーティング0.4AC8020P一般
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102385SNMG120404N-FE AC810PCVDコーティング0.4AC810P連続
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102394SNMG120404N-FE AC830PCVDコーティング0.4AC830P断続
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102410SNMG120404N-FE T1000Aサーメット鋼、鋳鉄0.4T1000A連続
11,600
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102419SNMG120404N-FE T1500Aサーメット0.4T1500A一般
11,600
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102428SNMG120404N-FE T1500Zコーテッドサーメット0.4T1500Z一般
12,700
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102437SNMG120404N-FE T2500Zコーテッドサーメット0.4T2500Z断続
12,700
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102446SNMG120408N-FE AC6030MCVDコーティングステンレス鋼0.8AC6030M連続~一般
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102455SNMG120408N-FE AC6040MPVDコーティングステンレス鋼0.8AC6040M断続
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102464SNMG120408N-FE AC8020PCVDコーティング0.8AC8020P一般
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102480SNMG120408N-FE AC810PCVDコーティング0.8AC810P連続
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102489SNMG120408N-FE AC830PCVDコーティング0.8AC830P断続
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102498SNMG120408N-FE T1000Aサーメット鋼、鋳鉄0.8T1000A連続
11,600
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102507SNMG120408N-FE T1500Aサーメット0.8T1500A一般
11,600
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102516SNMG120408N-FE T1500Zコーテッドサーメット0.8T1500Z一般
12,700
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102525SNMG120408N-FE T2500Zコーテッドサーメット0.8T2500Z断続
12,700
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102534SNMG120412N-FE AC6030MCVDコーティングステンレス鋼1.2AC6030M連続~一般
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102550SNMG120412N-FE AC6040MPVDコーティングステンレス鋼1.2AC6040M断続
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102559SNMG120412N-FE AC8020PCVDコーティング1.2AC8020P一般
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102568SNMG120412N-FE AC810PCVDコーティング1.2AC810P連続
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102577SNMG120412N-FE AC830PCVDコーティング1.2AC830P断続
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102586SNMG120412N-FE T1000Aサーメット鋼、鋳鉄1.2T1000A連続
11,600
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102595SNMG120412N-FE T1500Aサーメット1.2T1500A一般
11,600
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102604SNMG120412N-FE T1500Zコーテッドサーメット1.2T1500Z一般
12,700
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102620SNMG120412N-FE T2500Zコーテッドサーメット1.2T2500Z断続
12,700
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

仕上げ加工用チップブレーカ M級ネガティブ FE型 / FB型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする