旋削チップ SNMG-GE

旋削チップ SNMG-GE - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-GE - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-GE - 住友電工ハードメタル

高能率加工でもすくい面摩耗に強い汎用ブレーカ。

材質CVDコーティング形状正方形90°厚さ(mm)6.35タイプネガティブ穴径(Φmm)6.35等級M被削材切刃長さ(mm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.10内接円(mm)(IC)15.875ブレーカGE切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全9種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31102638SNMG150608N-GE AC810P0.8AC810P連続
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102647SNMG150608N-GE AC820P0.8AC820P一般
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102656SNMG150608N-GE AC830P0.8AC830P断続
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102665SNMG150612N-GE AC810P1.2AC810P連続
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102674SNMG150612N-GE AC820P1.2AC820P一般
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102690SNMG150612N-GE AC830P1.2AC830P断続
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102699SNMG150616N-GE AC810P1.6AC810P連続
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102708SNMG150616N-GE AC820P1.6AC820P一般
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102717SNMG150616N-GE AC830P1.6AC830P断続
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼高速旋削用材種「エースコートAC810P」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする