旋削チップ SNMG-GU

旋削チップ SNMG-GU - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-GU - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-GU - 住友電工ハードメタル

低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。

形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全45種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31102726SNMG090304N-GU AC4010KCVDコーティング3.183.81鋳鉄9.525
9,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102735SNMG090304N-GU AC4015KCVDコーティング3.183.81鋳鉄9.525
9,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102744SNMG090308N-GU AC4010KCVDコーティング3.183.81鋳鉄9.525
9,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102760SNMG090308N-GU AC4015KCVDコーティング3.183.81鋳鉄9.525
9,300
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
31102769SNMG120404N-GU AC4010KCVDコーティング4.765.16鋳鉄12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102778SNMG120404N-GU AC4015KCVDコーティング4.765.16鋳鉄12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102787SNMG120404N-GU AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102796SNMG120404N-GU AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102805SNMG120404N-GU AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102814SNMG120404N-GU AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102830SNMG120404N-GU T2500Zコーテッドサーメット4.765.1612.7
12,700
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102839SNMG120408N-GU AC4010KCVDコーティング4.765.16鋳鉄12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102848SNMG120408N-GU AC4015KCVDコーティング4.765.16鋳鉄12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102857SNMG120408N-GU AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102866SNMG120408N-GU AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102875SNMG120408N-GU AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102884SNMG120408N-GU AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102900SNMG120408N-GU T2500Zコーテッドサーメット4.765.1612.7
12,700
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102909SNMG120412N-GU AC4010KCVDコーティング4.765.16鋳鉄12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102918SNMG120412N-GU AC4015KCVDコーティング4.765.16鋳鉄12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102927SNMG120412N-GU AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102936SNMG120412N-GU AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102945SNMG120412N-GU AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102954SNMG120412N-GU AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
31102970SNMG120416N-GU AC4010KCVDコーティング4.765.16鋳鉄12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102979SNMG120416N-GU AC4015KCVDコーティング4.765.16鋳鉄12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102988SNMG150608N-GU AC4010KCVDコーティング6.356.35鋳鉄15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102997SNMG150608N-GU AC4015KCVDコーティング6.356.35鋳鉄15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103006SNMG150608N-GU AC6030MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103015SNMG150608N-GU AC6040MPVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103024SNMG150608N-GU AC810PCVDコーティング6.356.3515.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103040SNMG150608N-GU AC820PCVDコーティング6.356.3515.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103049SNMG150608N-GU AC830PCVDコーティング6.356.3515.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103058SNMG150612N-GU AC4010KCVDコーティング6.356.35鋳鉄15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103067SNMG150612N-GU AC4015KCVDコーティング6.356.35鋳鉄15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103076SNMG150612N-GU AC6030MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103085SNMG150612N-GU AC6040MPVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103094SNMG150612N-GU AC810PCVDコーティング6.356.3515.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103110SNMG150616N-GU AC4010KCVDコーティング6.356.35鋳鉄15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103119SNMG150616N-GU AC4015KCVDコーティング6.356.35鋳鉄15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103128SNMG150616N-GU AC6030MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103137SNMG150616N-GU AC6040MPVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103146SNMG150616N-GU AC810PCVDコーティング6.356.3515.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103155SNMG150616N-GU AC820PCVDコーティング6.356.3515.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103164SNMG150616N-GU AC830PCVDコーティング6.356.3515.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GU型ブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする