旋削チップ SNMG-HM

旋削チップ SNMG-HM - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-HM - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-HM - 住友電工ハードメタル

広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。

形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全12種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31103320SNMG120408L-HM AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103329SNMG120408L-HM AC6040MPVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103338SNMG120408L-HM AC8020PCVDコーティング4.765.1612.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103347SNMG120408R-HM AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103356SNMG120408R-HM AC6040MPVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103365SNMG120408R-HM AC8020PCVDコーティング4.765.1612.7
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103374SNMG150608L-HM AC6020MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103390SNMG150608L-HM AC6030MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103399SNMG150608L-HM AC6040MPVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103408SNMG150608R-HM AC6020MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103417SNMG150608R-HM AC6030MCVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103426SNMG150608R-HM AC6040MPVDコーティング6.356.35ステンレス鋼15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする