旋削チップ SNMG-ME

旋削チップ SNMG-ME - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-ME - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-ME - 住友電工ハードメタル

すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。

材質CVDコーティング形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカME切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全31種類を絞り込む
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31103478SNMG120408N-ME AC4010K4.765.16鋳鉄12.7±0.08
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103487SNMG120408N-ME AC4015K4.765.16鋳鉄12.7±0.08
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103496SNMG120412N-ME AC4010K4.765.16鋳鉄12.7±0.08
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103505SNMG120412N-ME AC4015K4.765.16鋳鉄12.7±0.08
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103514SNMG120416N-ME AC4010K4.765.16鋳鉄12.7±0.08
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103530SNMG120416N-ME AC4015K4.765.16鋳鉄12.7±0.08
12,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103539SNMG150608N-ME AC4010K6.356.35鋳鉄15.875±0.10
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103548SNMG150608N-ME AC4015K6.356.35鋳鉄15.875±0.10
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103557SNMG150608N-ME AC810P6.356.3515.875±0.10
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103566SNMG150608N-ME AC820P6.356.3515.875±0.10
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103575SNMG150608N-ME AC830P6.356.3515.875±0.10
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103584SNMG150612N-ME AC4010K6.356.35鋳鉄15.875±0.10
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103600SNMG150612N-ME AC4015K6.356.35鋳鉄15.875±0.10
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103609SNMG150616N-ME AC4010K6.356.35鋳鉄15.875±0.10
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103618SNMG150616N-ME AC4015K6.356.35鋳鉄15.875±0.10
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103627SNMG190612N-ME AC4010K6.357.94鋳鉄19.05±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103636SNMG190612N-ME AC4015K6.357.94鋳鉄19.05±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103645SNMG190616N-ME AC4010K6.357.94鋳鉄19.05±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103654SNMG190616N-ME AC4015K6.357.94鋳鉄19.05±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103670SNMG190624N-ME AC4010K6.357.94鋳鉄19.05±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103679SNMG190624N-ME AC4015K6.357.94鋳鉄19.05±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103688SNMG190624N-ME AC8020P6.357.9419.05±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103697SNMG190624N-ME AC810P6.357.9419.05±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103706SNMG190624N-ME AC820P6.357.9419.05±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103715SNMG190624N-ME AC830P6.357.9419.05±0.10
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103724SNMG250924N-ME AC4010K9.529.12鋳鉄25.4±0.13
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103740SNMG250924N-ME AC4015K9.529.12鋳鉄25.4±0.13
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103749SNMG250924N-ME AC8020P9.529.1225.4±0.13
60,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103758SNMG250924N-ME AC810P9.529.1225.4±0.13
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103767SNMG250924N-ME AC820P9.529.1225.4±0.13
60,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103776SNMG250924N-ME AC830P9.529.1225.4±0.13
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用コーティング材種 AC4000Kシリーズ
鋼高速旋削用材種「エースコートAC810P」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする